Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Pestles for microcentrifuge tubes

Lieferant: Bel-Art
SCIENCEWARE®
Pestles ideal for resuspending lyophilized products or precipitates, and for homogenizing samples in a microcentrifuge tube.

Pestles for Microcentrifuge Tubes

The Teflon® pestle is mounted on a stainless steel shaft, 3,2 mm in diameter, which may be hand-held or mounted in a motorized chuck. Available with a flat or rounded tip. Steam autoclavable at 121 °C.

Overall length: 14,3 cm

Double ended Pestles for Microcentrifuge Tubes

One end fits 1,5 ml microcentrifuge tube and other end fits 0,5 ml tube. Stainless steel shaft and available in both flat and rounded tip.

Overall length: 15,2 cm



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
For 1,5 ml microcentrifuge tubes, with rounded tip cone 1 BELAF199220001
für Mikrozentrifugenröhrchen 1,5 ml, mit Kegel mit flacher Spitze 1 431-5610
für Mikrozentrifugenröhrchen 1,5 und 0,5 ml, mit zwei abgerundeten Spitzen 1 BELAF199220005
für Mikrozentrifugenröhrchen 1,5 und 0,5 ml, mit zwei flachen Spitzen 1 BELAF199220004
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping