Schlauchpumpen-Antriebe

Lieferant: Ismatec
224-1505EA 4015 EUR
ISMCISM915A
Schlauchpumpen-Antriebe
Modell MCP Standard und MCP Process

MCP Standard
Robuster, leistungsstarker, geregelter Antrieb mit 4 Speichern für anwendungsspezifische Pumpeinstellungen. Ideal zum Dosieren und Abfüllen. Sehr gut für Langzeit-Einsätze geeignet. Leiser Lauf. Doppelter Überlastschutz. Schläuche und Pumpenköpfe sind vorprogrammiert.
Pumpenkopfmontage ohne Werkzeug; mehr als 20 verschiedene Pumpenköpfe stehen optional zur Verfügung
Drehzahleinstellung : min-1, Auflösung 0,1 min-1
Fliesrateneinstellung: ul/min, ml/min und l/min
Schnittstellen für Drehzahlsteuerung (0 - 5 oder 0 - 10 V, 0 - 20 oder 4 - 20 mA), Drehzahlausgang (0 - 10 V DC oder 0 - 12 kHz) und Start/Stopp, Drehrichtung, Autostart. Über PC ansteuerbar-RS232

MCP Process
Industrietauglicher, extrem robuster, leistungsstarker Antrieb. Führt Programme unabhängig vom PC vor Ort aus. 4 Programmspeicher für PC-programmierte Anwendungen. Programmierung ähnlich PLC, 4 individuell im PC programmierbare Befehlsfrequenzen. Ideal zum Abfüllen im staubigen, feuchten, korrosiven Umfeld sowie im Reinraumbereich (IP 65, staubdicht und strahlwassergeschützt). Sehr gut für Langzeit-Einsätze geeignet. Leiser Lauf. Doppelter Überlastschutz. Edelstahlgehäuse.
Förderleistung 0,001 - 3700 ml/min (je nach Pumpenkopf)
Drehzahlbereich 1 - 240 min-1
Pumpenkopfmontage ohne Werkzeug; mehr als 20 verschiedene Pumpenköpfe stehen optional zur Verfügung
Drehzahleinstellung : min-1, Auflösung 0,1 min-1 über Folientastatur mit LED-Anzeige
Fliesrateneinstellung: ul/min, ml/min und l/min
Schnittstellen für Drehzahlsteuerung (0 - 5 oder 0 - 10 V, 0 - 20 oder 4 - 20 mA), Drehzahlausgang (0 - 10 V DC oder 0 - 7,2 kHz), Start/Stopp, Drehrichtung, Autostart
und 2 Universal Eingänge und 2 Universal-Ausgänge
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR