Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:

  • Suche in Ergebnissen

4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid

SearchPresentationType-HORIZONTAL
Bitte nutzen Sie die Filtermöglichkeiten, um das Suchergebnis zu verfeinern.
Eine Mehrfachauswahl ist jederzeit möglich. Bitte jeweils mit OK bestätigen.
 
 
SearchResultCount:"1"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
 
 
 
 

Artikel-Nr: (CHMPFL1628.1)

Lieferant:  CHEMPUR
Beschreibung:   4-Chlor-2,5-difluorbenzoylchlorid
VE:  1 * 1 g
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 1  von 1
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping