Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

SafetyCaps, feuerhemmend

Lieferant: SCAT Europe
Kein Ausgasen schädlicher Dämpfe kombiniert mit Brandschutz durch feuerhemmendes Material.

  • Integriertes Belüftungsventil mit PTFE-Filter für Druckausgleich während der Lösungsmittelentnahme
  • Zuverlässiger Schutz für Anwender und Umwelt
  • Das Belüftungsventil blockiert austretende Dämpfe und reinigt gleichzeitig die nachströmende Luft von Staub- und Schmutzpartikeln

SafetyCaps mit Absperrhahn: Der Absperrhahn verhindert Lufteinschlüsse im Schlauch und erleichtert das Wechseln der Behälter. Besonders geeignet für den sicheren Betrieb von HPLC-Anlagen.

Bestellinformation: Standardmäßig für Kapillaren mit 3,2 mm Außendurchmesser ausgestattet.



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Anschluss VE Katalognummer Menge
SafetyCap I, Feuer-hemmend, GL 45 1 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0867
SafetyCap II, feuerhemmend, GL 45 2× Kapillaranschluss 3,2 mm A-Ø 1 590-0872
SafetyCap III, Feuer-hemmend, GL 45 3 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0873
SafetyCap IV, Feuer-hemmend, GL 45 4 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0908
SafetyCap VI, Feuer-hemmend, GL 45 6 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0871
SafetyCap I, feuerfest 3/16", GL 45 1× Kapillaranschluss, 4,76 mm AD 1 554-5753
SafetyCap III, feuerfest 3/16", GL 45 3× Kapillaranschluss, 4,76 mm AD 1 554-5755
SafetyCap I, feuerfest 1/4", GL 45 1× Kapillaranschluss, 6,35 mm AD 1 554-5750
SafetyCap II, feuerfest 1/4" und 1/8", GL 45 1× Kapillaranschluss, 3,2 und 6,35 mm AD 1 554-5752

SafetyCaps mit Absperrhahn
Bezeichnung Anschluss VE Katalognummer Menge
SafetyCap I, Feuer-hemmend, mit Absperrhahn, GL 45 1 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0868
SafetyCap II, Feuer-hemmend, mit Absperrhahn, GL 45 2 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0877
SafetyCap III, Feuer-hemmend, mit Absperrhahn, GL 45 3 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0878
SafetyCap IV, Feuer-hemmend, mit Absperrhahn, GL 45 4 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0909
SafetyCap VI, Feuer-hemmend, mit Absperrhahn, GL 45 6 Anschluss für Kapillare 3,2 mm A-Ø 1 590-0870
SafetyCap II, (Kombi) Feuer-hemmend, mit Absperrhahn (kombiniert), GL 45 1× Anschluss (Standard), 1× Anschluss mit Absperrhahn 3,2 mm A-Ø 1 554-4690
SafetyCap III, feuerfest, mit Absperrhahn (kombiniert), GL 45 3× Kapillaranschlüsse, 3,2 mm AD 1 554-5756

PTFE Fittings für andere Kapillargrößen
Bezeichnung Material VE Für A-Ø Katalognummer Menge
Fitting für Kapillaranschluss, für Außen-Ø 1,6 mm PTFE 10 1,6 mm 590-0525
Fitting für Kapillaranschluss, für A-Ø 2,3 mm PTFE 10 2,3 mm 590-0526
Fitting für Kapillaranschluss, für A-Ø 3,2 mm PTFE 10 3,2 mm 590-0527
Blindstopfen für Kapillarverbindungen, für A-Ø 1,6/2,3/3,2 mm PFA 10 - 554-2211

Ersatz Belüftungsventil
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Belüftungsventil für SafetyCaps, feuerhemmend, 150 ml/min 1 590-0907
Belüftungsventil für SafetyCaps, feuerhemmend, 150 ml/min 10 554-1827
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping