Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Ion selective electrode, half-cell, ammonium, sensION+ 9663

Lieferant: Hach
sensION™ +
sensION+ 9663 is a half-cell (reference not integrated) ammonium ion selective electrode with an epoxy body and non-replaceable, solid-state PVC (polymer) membrane selective to ammonium ions in solution.

  • Utilises a unique solid-state sensor technology that eliminates costly membrane replacements
  • Requires virtually no maintenance: Solid-state sensor design allows for dry storage of the ISE without a shelf life or membrane replacement
  • Provides fast, stable, and accurate response in a variety of sample types

The 9663 has a fixed 1 meter cable and BNC connector for laboratory use with the Hach sensION+ MM374 multimeter. The electrode is ideal for measuring ammonium concentrations in drinking water, wastewater and general water quality applications.

Lieferumfang: Supplied with basic user manual.



 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung Typ Konzentration Temperatur Material Elektrolyt Ø×L Anschluss VE Katalognummer Menge
Ion selective electrode (ammonium), sensION+ 9663, half cell, solid-state PVC membran sensION+ 9663 0,07 mg/l - 7000 mg/l NH4+-N 0...50 °C Epoxid Ammonium 12×120 mm BNC, fixed 1 m cable 1 HACHLZW9663970002

Reference electrode
Bezeichnung Typ Temperatur Material Elektrolyt Ø×L Anschluss VE Katalognummer Menge
Reference electrode for ISE, sensION+ 5044 sensION+ 5044 0...+60 °C Glas 0,1 M lithium acetate 12×120 mm Banana plug, 1 m fixed cable 1 HACHLZW5044970002
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

BEWERTUNG VERFASSEN

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
 

Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber

Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.

Learn More Start Shopping