Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Kamm für PerfectBlue™ Gel System Mini L

Lieferant: Peqlab brand


Melden Sie sich an um Ihre Preise und die Verfügbarkeit zu sehen
  Angemeldet bleiben?
 

PRODUKT

Erweitert / Kompakt
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Standardkamm, 1,0 mm, 8 Zähne, 47 µl* 1 700-0496
Standardkamm, 1,5 mm, 8 Zähne, 70 µl* 1 700-0497
Standardkamm, 1,0 mm, 16 Zähne, 20 µl* 1 700-0488
Standardkamm, 1,5 mm, 16 Zähne, 30 µl* 1 700-0489
Standardkamm, 1,0 mm, 20 Zähne, 15 µl* 1 700-0490
Standardkamm, 1,5 mm, 20 Zähne, 22 µl* 1 700-0491
Standardkamm, 1,0 mm, 24 Zähne, 11 µl* 1 700-0492
Standardkamm, 1,5 mm, 24 Zähne, 17 µl* 1 700-0493
Mikrotiterkamm, 1,0 mm, 9 Zähne, 27 µl* 1 700-0498
Mikrotiterkamm, 1,5 mm, 9 Zähne, 40 µl* 1 700-0499
Mikrotiterkamm, 1,0 mm, 12 Zähne, 27 µl* 1 700-0486
Mikrotiterkamm, 1,5 mm, 12 Zähne, 40 µl* 1 700-0487
Mikrotiterkamm, 1,0 mm, 25 Zähne, 11 µl* 1 700-0494
Mikrotiterkamm, 1,5 mm, 25 Zähne, 16 µl* 1 700-0495
Präparativer Kamm, 1,5 mm, 2 Zähne, 596/28 µl* 1 700-0503
Trennwand für Gele von geringerer Länge 1 700-0507
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen

Bewertung verfassen

Brauchen Sie Hilfe?

  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.

VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.

Bitte bestätigen Sie die Branche.

Beispiel: Pharma

Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.

Beispiel: Techniker

Bitte bestätigen Sie den Ort

Beispiel: Frankfurt

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Weitere Angaben

Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel

Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.

Enter Certificate Details

Select Product:

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.

Ursprünglicher Artikel:

Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge