Acetonitril:Methanol:2-Propanol:Wasser (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® Reinigungslösung, für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
84897.290EA
135
EUR
84897.290
84897.320
Acetonitril:Methanol:2-Propanol:Wasser (25:25:25:25) (v/v/v/v), HiPerSolv CHROMANORM® Reinigungslösung, für die LC-MS
Acetonitril:Methanol:2-Propanol:Wasser
Flammpunkt:
10 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
UN:
1992 ADR: 3 (6.1),II |
Spezifikation Testergebnisse
Evaporation residue | Max. 0.0005 % |
Ca (Calcium) | Max. 0.2 ppm |
K (Potassium) | Max. 0.2 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 0.2 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm |
Transmittance (205 nm) | Min. 10 % |
Transmittance (215 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 99 % |
Suitable for LC-MS | Passes test |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...