Dieses robuste Lebensmittelthermometer mit auswechselbaren Messspitzen eignet sich für Kontrollmessungen in der Lebensmittelbranche, z. B. in Schlachthöfen, gekühlten Lagerräumen und während des Transports.
Dieses robuste Lebensmittelthermometer mit auswechselbaren Messspitzen eignet sich für Kontrollmessungen in der Lebensmittelbranche, z. B. in Schlachthöfen, gekühlten Lagerräumen und während des Transports.
- Benutzerdefinierte Grenzwerte
- Visueller und akustischer Alarm
- Integrierte Displaybeleuchtung
Austauschbarer NTC-Fühler (100 mm).
- Benutzerdefinierte Grenzwerte
- Visueller und akustischer Alarm
- Integrierte Displaybeleuchtung
B×T×H: 145×38×195 mm
Gewicht: 139 g
Lieferumfang: Wird mit Standardmessspitze und Batterie geliefert. Separate Fühler sind auf Anfrage erhältlich.