Messpipetten, BLAUBRAND®, USP, Typ 2, Klasse AS, völliger Ablauf

Lieferant: Brand
BLAUBRAND® ETERNA
612-4756EA 90 EUR
612-4756 612-4757 612-4755 612-4754
Messpipetten, BLAUBRAND®, USP, Typ 2, Klasse AS, völliger Ablauf
Pipetten Messpipetten
AR-Glas®.

  • Kalibriert für höchste Präzision (TD, Ex), Nennvolumen oben
  • Markierungen und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • Mit Wattenstopfende
  • Inkl. USP-Chargenzertifikat, auf Anfrage auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich

DIN EN ISO 835

Länge: 360 mm ±10 mm

Standards: DIN EN ISO 835. DE-M gekennzeichnet.

Bitte beachten * Fehlergrenze USP: ± 0,01 ml

* Fehlergrenze USP: ± 0,01 ml
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR