Mikropipetten, minicaps®

Lieferant: Hirschmann Laborgeräte

minicaps
612-2440EA 92.7 EUR
612-2440 612-2441 612-2431 612-2442 612-2432 612-2443 612-2437 612-2438 612-2439 612-2433 612-2434 612-2445 612-2446 612-2436
Mikropipetten, minicaps®
Pipetten Mikrokapillaren
DURAN®-Glas, nicht heparinisiert, für den Einmalgebrauch.

  • Konformitätsbescheinigt
  • Ende zu Ende: enthält das angegebene Volumen, wenn von einem Ende zum anderen gefüllt
  • Sichere Verpackung zum Schutz beim Transport

Richtigkeit: 0,5%

Reproduzierbarkeit: 1%

Standards: DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC

Verpackung: 100 Mikropipetten sind in einem Glasfläschchen mit farblich codiertem Spenderverschluss verpackt, 10 dieser Fläschchen sind in einem stabilen Karton verpackt.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR