Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus

Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)

MicroFunnel™
515-0052EA 234 EUR
515-0052 516-9891 516-9890 515-0055 515-0157 516-9337 516-8964
Filtertrichter, MicroFunnel™ Plus
Trichter Membranfiltertrichter
Probennahmegefäß und Filtrationseinheit in einem: Kein Umfüllen der Probe mehr vom Entnahmegefäß in den Einwegfilter, d. h. kein Kontaminationsrisiko. Der belüftete, einrastende Deckel ist flüssigkeitsdicht und ermöglicht die Filtration ohne Öffnen des Trichters.

Filtrationsfläche: 13,46 cm²
Max. Temperatur: GN-6 Metricel® und Metricel® Black: Raumtemperatur; Supor®: 90 °C

Ø×H:
100 ml: 61×76 mm mit Deckel
300 ml: 87×89 mm mit Deckel

Filtrationsmedien:
GN-6 Metricel® Membran: Cellulosemischester, weiß
Supor®: hydrophiles Polyethersulfon, weiß
Metricel® Black: modifiziertes Polyethersulfon, schwarz

Verpackung: Einzeln steril verpackt.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR