Einweg-Filtertrichter, MicroFunnel™ ST

Lieferant: Pall Laboratory

MicroFunnel™
516-9097EA 218 EUR
516-9097 516-9095 516-9096 516-9094 515-0181
Einweg-Filtertrichter, MicroFunnel™ ST
Trichter Membranfiltertrichter
Bequeme und wirtschaftliche Wahl für Sterilitätstests im Isolator. Ideal zur Qualitätskontrolle von wässrigen Flüssigkeiten in der pharmazeutischen Industrie und zur Prüfung auf mikrobielle Kontamination.

Filterfläche: 13,46 cm²
Max. Temperatur: GN-6 Metricel®: Raumtemperatur
Supor®: 90 °C

Ø×H:
100 ml: 61×76 mm mit Deckel
300 ml: 87×89 mm mit Deckel

Membrane:
GN-6 Metricel®: Cellulosemischester, weiß
Supor®: hydrophiles Polyethersulfon, weiß
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR