Membranfiltertrichter, magnetisch, Sentino®

Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Sentino®
516-0438EA 278 EUR
516-0438 516-0439 516-0437
Membranfiltertrichter, magnetisch, Sentino®
Trichter Membranfiltertrichter
Polyphenylsulfon, autoklavierbar.

  • Für 47 mm-Membranfilter
  • Leckagefreie magnetische Dichtung ermöglicht eine Bedienung mit nur einer Hand
  • Graduierungen in 50 ml-Schritten für eine genaue Messung der Probe

Entwickelt für die Verwendung mit dem Sentino® Pumpensystem für die Mikrobiologie.

Effektive Filterfläche: 150 und 300 ml: 9,6 cm²; 500 ml: 13,1 cm²

Gesamt-Ø×H: 76×118 mm (150 ml); 76×168 mm (300 ml); 89×166 mm (500 ml)
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR