Filtertrichter, MicroFunnel™

Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)

516-8960EA 404 EUR
516-8960 516-8963 516-8962 515-0048 515-0158 516-0427 516-8965 516-8966 516-8958 515-0050 516-8969 516-8968
Filtertrichter, MicroFunnel™
Trichter Membranfiltertrichter
Gebrauchsfertige Einweg-Filtertrichter mit 47-mm-Membrane für mikrobiologische Analysen. Macht das Spülen und Sterilisieren von wiederverwendbaren Trichtern überflüssig. Die Membrane kann einfach entnommen werden und steht so für die Kultivierung auf Agarplatten und Selektivtests zur Verfügung.

Filterfläche: 13,46 cm².

Ø×H:
100 ml: 61×76 mm mit Deckel
300 ml: 88×91 mm mit Deckel

Membrane:
GN-6 Metricel®: Cellulosemischester, weiß
Supor®: Polyethersulfon,weiß
Metricel® Black: Modifiziertes Polyethersulfon, schwarz

* Set mit Petrischale im Deckel.

Ø×H: 100 ml: 61×76 mm mit Deckel; 300 ml: 88×91 mm mit Deckel

Verpackung: Einzeln steril verpackt.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR