Siebstandards, auf NIST und NPL rückführbar

Lieferant: Whitehouse Scientific
510-2090EA 532 EUR
510-2090 510-0175 510-0176 510-0177 510-0178 510-0377 510-0179 510-0378 510-0379 510-0170 510-0171 510-0172 510-0173 510-0174 510-0186 510-0384 510-2089 510-0187 510-0166 510-0167 510-0168 510-0169 510-0180 510-0181 510-0380 510-0182 510-0381 510-0183 510-0382 510-0184 510-0383 510-0185
Siebstandards, auf NIST und NPL rückführbar
Standards Partikelgrößenanalyse-Standards
Einzigartige Methode der Siebkalibrierung mit Mikrokugeln. Anwendbar für alle Siebe von 20 bis 3350 µm.

  • Mit der Methode werden über 80% der Sieboberfläche analysiert
  • Ergebnisse unabhängig von der Siebrüttelmethode
  • Kein Einschicken der Siebe zwecks Kalibrierung mehr notwendig
  • Typische Kalibrierzeit etwa 1 Minute
  • Einweg-Flaschen verhindern Anwenderfehler

Genauigkeit und Reproduzierbarkeit besser als 1 µm.

Standards: Mittlere Öffnungsgrößen rückführbar auf NIST und NPL.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR