Ultratiefkühlschränke, −86 °C

Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR®
471-1231EA 14190 EUR
471-1231 471-1228 471-1229 471-1230
Ultratiefkühlschränke, −86 °C
Gefriergeräte Ultratiefkühlgeräte
Diese Ultratiefkühlschränke wurden für Probenschutz und Benutzerfreundlichkeit entwickelt. Alle Tiefkühlschränke verfügen über ein praktisches Steuerungs- und Überwachungssystem auf Augenhöhe.

  • Reduzierte/geringe Maximalabweichung zur Sicherung der Probentemperatur
  • Geringer Energieverbrauch und geringe Wärmeabgabe bei niedrigem Geräuschpegel
  • Schnelle Temperaturerholung nach Öffnen der Tür
  • Isolierung: Hochdichter, wassergetriebener PU-Schaum mit Vakuumdämmplatte (VIP)
  • Dichtung maximiert die Innentemperatur und verhindert Reif-/Eisbildung
  • Feststellbare Rollen (50,8 mm) für eine einfache Installation
  • Kältemittel: Erste Stufe R290; zweite Stufe R170+R290-Mischung
  • RS485-Schnittstelle

Mit Außengehäuse aus robustem, kaltgewalztem Stahl mit Pulverbeschichtung, unempfindlich gegenüber Abblättern und Rostbildung. Vier Innentüren reduzieren den Verlust an Kaltluft und verkürzen so die Temperaturerholzeit nach dem Öffnen der Tür. Robuste Edelstahl-Einlegeböden (verstellbar in 25-mm-Schritten). Einhand-Bedienung mit ergonomischem Türgriff mit integriertem Schloss, auch für Vorhängeschlösser geeignet. Helle, leicht ablesbare Temperaturanzeige zeigt die Ist-Temperatur und (optional) die Probentemperaturen an. Umweltfreundliche, wassergetriebene Schaumstoff-Isolierung, entspricht den Bestimmungen der EU-F-Gas-Verordnung.

Optionaler Temperatur-Diagrammschreiber (7 Tage) und optionaler Datenlogger können angeschlossen werden. Mit Informations-Controller für vereinfachte Steuerung und Überwachung. Ein grünes Schild zeigt stets sichtbar den Funktionszustand des Tiefkühlschranks an.

Optionales, vor Ort zu installierendes CO2- oder LN2-Backup-System bietet zusätzlichen Probenschutz. Das LN2-Backup-System hält die Temperatur mit Flüssigstickstoff auf bis zu –80 °C. Das CO2-Backup-System hält die Temperatur mit CO2 auf bis zu –67 °C.

Temperaturbereich: −50 bis −86 °C

Standards: Zertifizierungen: UL, cUL. Isolierung gemäß EU-F-Gas-Vorschriften.

Bitte beachten Für VWR ULT-Tiefkühlschränke wird eine Garantie von fünf Jahren ausschließlich auf Kompressorteile ab Werk gewährt. Während der ersten zwei Jahre der Garantiezeit werden Komponenten, an denen Materialschäden oder Herstellungsmängel auftreten, repariert oder auf Kosten von VWR ersetzt. Die Arbeitskosten sind eingeschlossen. Um abzuklären, ob ein Garantiefall vorliegt, und zwecks Nennung der Anschrift müssen Sie vor Beginn der Reparaturarbeiten mit der Abteilung Technischer Service Kontakt aufnehmen. Diese Garantieerklärung erstreckt sich nicht auf Installation und Kalibrierung. Verbrauchsmaterialien wie Glas, Filter, Anzeigelampen, Glühbirnen, Batterien und Türdichtungen sind von der Garantie ausgeschlossen.
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR