Vakuumtrockenschränke, Serie VO

Lieferant: Memmert

466-0531EA 8003 EUR
466-0531 466-0543 466-0522
Vakuumtrockenschränke, Serie VO
Öfen Vakuumtrockenschränke
Zuverlässige, leistungsstarke und energieeffiziente Vakuumtrockenschränke mit separat verstellbaren Thermoblechen, die direkt beheizt werden und so eine präzise Temperaturregelung gewährleisten. Dank digitaler Druckregelung wird die Kammerladung in diesen robusten Geräten nicht nur mit hoher Geschwindigkeit, sondern auch äußerst schonend getrocknet. Ideal zum Trocknen von Lebensmitteln, Kosmetik, Granulaten, Uhren, Büchern, Leiterplatten, elektronischen Bauteilen oder Spritzgussformen. Alle Modelle verfügen über eine Sicherheitsglastür mit kugelsicherem Innenglas und einer splitterfesten Außenscheibe. Das Außengehäuse besteht aus Edelstahl-Strukturblechen, während die Innenkammer aus hermetisch verschweißtem, hochwertigem Edelstahl (DIN 1.4404) besteht.

  • Temperaturbereich: Min. Umgebungstemperatur 5 bis 200 °C
  • Die Temperatur wird für jedes Thermoregal individuell über vierdrahtige-PT100-Sensoren gemessen
  • Integrierter Über- und Untertemperatur-Alarmschutz „AutoSafety“, der automatisch dem Sollwert in einem voreingestellten Toleranzbereich folgt
  • Vakuumregelbereich: 5 bis 1100 mbar
  • TwinDISPLAY: ControlCOCKPIT mit zwei TFT-Displays
  • AtmoCONTROL-Software auf USB-Stick zum Programmieren, Verwalten und Übertragen von Profilen über Ethernet-Schnittstelle oder USB-Anschluss
  • Optionales Premium-Modul (bestehend aus einem Inertgasanschluss)
  • Optionales Vakuumpumpenmodul mit integrierter Drehzahlregelung, chemikalienbeständige Vakuumpumpe

Multi-Level-Heating & Sensing: Die intelligente Direktheizung über individuell platzierbare Thermobleche mit separater Sensorik garantiert in diesen Vakuumtrockenschränken möglichst kurze Aufheiz- und Prozesszeiten. Präzise reagieren die Regelkreise auf unterschiedliche Beladung bzw. Feuchtigkeit und halten während des Vakuumtrocknens gleichmäßig die Solltemperatur. Dank des direkten Kontaktes zwischen Heizung und Beschickungsgut entsteht praktisch kein Wärmeverlust. Jedes Thermoblech ist einzeln kalibrierbar. Erheblich verkürzte Aufheiz- und Bearbeitungszeiten durch digitale Druckregelung, die für schnelles und sanftes Vakuumtrocknen sorgt.

Beim Vakuumtrocknen größerer Mengen Pulver oder Granulat kommen die innovativen Vakuumzyklen perfekt ins Spiel: Zwei Vakuumwerte können eingestellt werden, zwischen denen der Druck kontrolliert pendelt. Innerhalb kurzer Zeit wird so immer wieder eine große Menge an trockener Luft eingelassen, die die Feuchtigkeit aufnimmt und sofort über die Vakuumpumpe abgesaugt wird.

Die drehzahlgeregelte Memmert Vakuumpumpe wird automatisch von jedem Vakuumtrockenschrank VO erkannt und spart rund 70% Energie. Für den Fall, dass eine andere Vakuumpumpe oder eine zentrale Vakuumversorgung angeschlossen wird, erfolgt die Vakuumsteuerung über Magnetventile.

IQ-Dokument mit gerätespezifischen Werksdaten und OQ/PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Validierung sind auf Anfrage erhältlich.

Bestellinformation: Alle Einheiten werden ohne Thermoblech ausgeliefert. Bitte bestellen Sie diese und Zubehör, wie lärmisolierte Vakuumpumpenmodule, Vakuumpumpen und werksseitige Optionen, separat. Bitte wenden Sie sich bitte vor Ihrer Bestellung an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.

Bitte beachten * Temperaturabweichung bei 160 °C/50 mbar (Aluminium-Thermoblech).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR