Blockthermostate, analog

Lieferant: VWR, part of Avantor

460-0356EA 801 EUR
460-0356 460-0355 460-0357 460-0354
Blockthermostate, analog
Blockthermostate Blockthermostate, analog
Vielseitig einsetzbar, hohe Wattleistung, konstante Temperatur. Die analogen Blockthermostate von VWR sind kostengünstig, flexibel und kompakt.

  • Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf
  • Temperaturbereich, niedrig: Von Umgebungstemperatur + 5 bis 100 °C, hoch: 75 bis 150 °C
  • Universalgerät für eine Vielzahl von Anwendungen
  • Hervorragende Temperaturgleichmäßigkeit
  • Passend für austauschbare, modulare Heizblöcke von VWR® für Röhrchen mit einem Füllvolumen von 0,2 bis 50 ml
  • Kann bei Temperaturen von 18 bis 33 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 80 % (nicht kondensierend) betrieben werden.

Diese Universalgeräte sind ideal für das Inkubieren und Aktivieren von Kulturen, Enzymreaktionen, Immunoassays, Schmelz- und Siedepunktbestimmungen sowie eine Vielzahl an weiteren Laborverfahren. Über zwei separate Temperaturregler kann die Mindest- und Höchsttemperatur eingestellt werden. Die Mindesttemperatur kann bei einem Wert zwischen der Umgebungstemperatur und 100 °C, die Höchsttemperatur zwischen 75 und 150 °C eingestellt werden. Für jedes Gerät ist eine Mindestarbeitsfläche erforderlich.

Jedes Modell kann einzeln austauschbare modulare Heizblöcke aufnehmen. Darin finden verschiedene Probengefäße wie Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Vials, Mikrotiterplatten sowie PCR-Streifen oder -Röhrchen Halt. Die Blöcke sind mit einer Tauchhülse ausgestattet und zeichnen sich durch einen engen Rohr-Wand-Kontakt aus, der eine maximale Wärmespeicherfähigkeit garantiert.

Standards: TÜV-geprüft, RoHS-konform.

Bestellinformation: Lieferumfang ohne Heizblöcke. Diese bitte separat bestellen.

Bitte beachten Zur Vermeidung von elektrischer Gefährdung kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Bohrung oder Blocköffnung füllen. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz als Trockenbad/Inkubator konzipiert.
* RT = Raumtemperatur
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR