Mehrstellen-Magnetrührer, Serie MIX

Lieferant: 2mag

MIX
442-0757EA 1610 EUR
442-0757 442-0801 442-0802 442-0753 442-0754 442-0755 442-0800 442-0756 442-0752 442-0806 442-0807 442-0808
Mehrstellen-Magnetrührer, Serie MIX
Rührer Mehrstellen-Magnetrührer
Extrem flacher Magnetrührer mit hermetisch versiegeltem Edelstahlgehäuse. Betriebstemperaturen bis 50 °C.

  • Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
  • 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
  • SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
  • Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
  • Digitalanzeige für Drehzahleinstellungen

MIX 4 MS: Vier einzeln gesteuerte Rührpositionen, synchroner Drehzahlmodus für alle Positionen
Individuelle und unabhängige Drehzahleinstellung für jeden Rührantrieb (Master-Slave-Technologie)
Ein/Aus-Funktion

MIX 6 und MIX 15: 4-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 5/10/15/20 W
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung

MIX 15 eco: Wartungs- und verschleißfreier Induktionsantrieb
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung

Standards: IP-Schutzklasse: IP 65
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR