Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser-, keim- und staubdicht. Betriebstemperaturen in der Basisversion von bis zu 50° C, in der HT-Version von bis zu 95 °C bei Eintauchen in Wasserbäder, bis zu 200 °C in Öfen.
- Wartungs- und verschleißfreier induktiver Antrieb
- 100% synchronisiertes ruckfreies Rühren
- In Wasser- und Ölbäder tauchfähig
- Geeignet für CO₂-Inkubatoren
SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
Digitalanzeige für Drehzahleinstellunge
IP-Schutzklasse: IP 20
MIXcontrol 20. Drehzahlbereich: 100 - 1600 min-1
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von einem Magnetrührer der Serie MIXdrive. Leistungseinstellung in 4 Stufen.
MIXcontrol 40. Drehzahlbereich: 100 - 2000 min-1
Steuereinheit aus Edelstahl zum Anschluss von 2 Rührern der Serie MIXdrive. Leistungseinstellung in 10 Stufen.
MIXcontrol eco. Drehzahlbereich: 120 - 1200 min-1
Kunststoffgeformte Steuereinheit zum Anschluss von 1 Rührer der Serie MIXdrive. Ohne QuickSet, Speicherfunktion und Anzeige.
Standards: IP 68.