Sicherheitstrichter

Lieferant: Rötzmeier
119-0149EA 183 EUR
119-0149 119-0148 119-0147 119-0146 119-0145 119-0134 119-0133 119-0155 119-0132 119-0153 119-0131 119-0141 119-0152 119-0151 119-0150 119-2410
Sicherheitstrichter
Trichter Sicherheitstrichter
Edelstahl, rostfrei.

  • Sicherheitstrichter: am Container verschraubt – bietet Überfüllungsschutz, Flammensicherung, Erdungsanschluss und Verschlussdeckel
  • Abnehmbare Flammensicherung für eine leichte Reinigung
  • Sicherheitstrichter mit Kunststoffkappe: sicheres und bequemes Befüllen von Kunststoffbehältern (z. B. für Abfallprodukte von Lösungsmitteln)
  • Sicherheitstrichter mit Sägegewinde (2 Zoll; S56x4): sicheres und bequemes Befüllen von Combi-Fässern
  • Standardausführung (I): Ø 120 mm; Höhe über Gewinde 140 mm
  • Flachtrichter (II): Ø 180 mm, Höhe über Gewinde 70 mm
  • Einstecktrichter mit Ø 120 mm, ohne Deckel

Trichter für das sichere und bequeme Befüllen von Sicherheits- und anderen Behältern (z. B. Kunststoffkanister).
Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR