Die leichten und robusten Tychem® 2000 C Schutzanzüge (<450 g pro Anzug) kombinieren die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung. Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck).
- Kapuze; Gummizüge an Kapuze, Ärmeln, Hüfte und Knöcheln für optimalen Sitz
- Daumenschlaufen verhindern ein Hochrutschen der Ärmel
- Selbstklebende doppelte Reißverschlussabdeckung und Kinnabdeckung für dichten Abschluss an Atemmasken
- Mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Widerstandsfähigkeit
- Leuchtend gelbe Farbe für gute Sichbarkeit
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- CHA6: Mit integrierten Füßlingen die in Schuhen und Stiefeln getragen werden und Stiefelstulpen
Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und pharmazeutische Industrie.
Farbe: Gelb
Gewicht: 83 g/m²
Standards: Typ 3-B/4-B/5-B/6-B, EN 1149-5, EN 1073-2, EN 14126; Kat. III; (EU) 2016/425
Verpackung: 25 pro Karton (ohne Füßlinge) und 20 pro Karton (mit Füßlingen), lose verpackt.